{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge | 280 mm | |
| Gradbogen-⌀ | 150 mm | |
| Messtechnik | analog | |
| Werkstoff | Aluminium | |
| Werkstoff gehärtet | ja | |
| Messbereich min. | 0 Grad | |
| Messbereich max. | 180 Grad | |
| Gewicht | 232 g | |
| Produktart | Winkelmesser |
| Artikelnummer | 56036180 | |
| EAN / GTIN | 4022668361800 | |
| Herstellernummer | 56036180 | |
| L-Nummer | L60010 6437 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |