Equerre D.150mm L.200mm

Réf.: 56036180
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
Type de produit Equerre d’atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56036180
EAN / GTIN 4022668361800
Réf. fabricant 56036180
Article hors catalogue L60010 6437

Description

Description:

  • Fabriqué en aluminium dur, durci HRC63
  • Surface anodisée noire résistante aux rayures
  • Vernier avec graduations laser bien visibles.

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 150 mm
  • Longueur mm (L): 280 mm
  • Poids: 232 g
  • Largeur mm (b): 105 mm