Throughfeed shears for long straight cuts L.350mm Cutting side R

Nr art.: 56034052
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Rodzaj zastosowania strona prawa
Długość skrawania 62 mm
Do grubości Blacha
Maks. grubość materiału, Blacha 1 mm
Długość całkowita 350 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56034052
EAN / GTIN 4022668340522
Numer producenta 56034052
Numer L L60010 5596
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Bardzo długie ostrze, idealne do cięcia blach
  • Jakość cięcia: stal wysokiej jakości, twardość min. 56 HRC
  • Mocowanie do ramy za pomocą śruby
  • Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Długość skrawania: 62 mm
  • Szerokość blachy: 0,8 mm
  • Grubość blachy: 1,0 mm
  • Strona tnąca: R
  • Długość w mm (L): 350 mm
  • Masa: 790 g