• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Durchlaufschere für lange gerade Schnitte L.350mm Schneidseite R

Artikel-Nr.: 56034052

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Produktart Blechschere
Einsatzart rechts
Schneidenlänge 62 mm
geeignet für Stärke Blech
Materialstärke max., Blech 1 mm
Länge gesamt 350 mm
Material Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56034052
EAN / GTIN 4022668340522
Herstellernummer 56034052
L-Nummer L60010 5596
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Extra lange Schneide, ideal zum Durchtrennen von Blechtafeln
  • Schneidenqualität Qualitätsstahl, Härte min. 56 HRC
  • Schenkelbefestigung mit Schraube
  • Griffe mit Kunststoffüberzug

Merkmal:

  • Schneidenlänge: 62 mm
  • Blechbreite: 0,8 mm
  • Blechstärke: 1,0 mm
  • Schneidseite: R
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 790 g