Átmenő olló hosszú egyenes vágásokhoz L.350mm vágási oldal R

Cikkszám: 56034052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56034052
EAN / GTIN 4022668340522
Gyártó száma 56034052
L-szám L60010 5596

Leírás

Leírás:

  • Extra hosszú vágóél, ideális lemezvágáshoz
  • Vágóél minőség, minőségi acél, keménység min... 56 HRC
  • Lábra szerelhető csavarral
  • Fogantyúk műanyag bevonattal

Jellemző:

  • Pengehossz: 62 mm
  • Lapszélesség [mm]: 0,8 mm
  • Lemezvastagság: 1,0 mm
  • Vágási oldal: R
  • Hossz [mm]: 350 mm
  • Súly: 790 g