Průchozí nůžky pro dlouhé rovné střihy L.350mm Stříhací strana R

Artiklové číslo: 56034052
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Nůžky na plech
Druh použití vpravo
Délka břitu, řezné hrany 62 mm
Vhodné pro tloušťku plech
Tloušťka materiálu max., plech 1 mm
Celková délka 350 mm
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56034052
EAN / GTIN 4022668340522
Číslo výrobce 56034052
L-číslo L60010 5596
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Extra dlouhé ostří, ideální pro řezání plechů
  • Kvalita břitu Kvalitní ocel, tvrdost min. 56 HRC
  • Upevnění nohou pomocí šroubu
  • Rukojeti s plastovým povrchem

Charakteristika:

  • Délka břitu, řezné hrany: 62 mm
  • Šířka listu: 0,8 mm
  • Tloušťka plechu: 1,0 mm
  • Strana řezu: R
  • Délka mm (L): 350 mm
  • Hmotnost: 790g