Prehodne škarje za dolge ravne reze L.350mm Stran rezanja R

Št. art.: 56034052
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vrsta izdelka škarje za pločevino
Vrsta uporabe desno
Dolžina rezila 62 mm
Primerno za debelino Pločevina
Debelina materiala maks., Pločevina 1 mm
Skupna dolžina 350 mm
Material ročaja umetne mase
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56034052
EAN/GTIN 4022668340522
Številka proizvajalca 56034052
L-število L60010 5596
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Zelo dolg rezalni rob, idealen za rezanje skozi pločevino
  • Kakovost rezalnega roba Kakovostno jeklo, trdota min. 56 HRC
  • Pritrditev noge z vijakom
  • Ročaji s plastično prevleko

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 62 mm
  • Širina lista: 0,8 mm
  • Debelina pločevine: 1,0 mm
  • Stran za rezanje: R
  • Dolžina mm (L): 350 mm
  • Masa: 790 g