Gennemløbssaks til lange lige snit L.350mm Skæreside R

Art.-nr.: 56034052
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Produkttype pladesaks
Indsatstype højre
Skærlængde 62 mm
Egnet til tykkelse Pladestål
Materialetykkelse maks., Pladestål 1 mm
Samlet længde 350 mm
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56034052
EAN/GTIN 4022668340522
Producentnummer 56034052
L-nummer L60010 5596
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Ekstra lang skærekant, ideel til at skære gennem metalplader
  • Skærekantkvalitet Kvalitetsstål, hårdhed min. 56 HRC
  • Fastgørelse af ben med skrue
  • Håndtag med plastbelægning

Egenskab:

  • Skærlængde: 62 mm
  • Arkets bredde: 0,8 mm
  • Pladetykkelse: 1,0 mm
  • Skærende side: R
  • Længde mm (L): 350 mm
  • Vægt: 790 g