Trapezium-Lochzange, 700 mm

Artikelnummer: 56014700
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56014700
EAN/GTIN 4022668147008
Nummer fabrikant 56014700
L-nummer L60010 5157

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor trapeziumvormige platen met een maximale dikte van 1,2 mm
  • Diepteaanslag instelbaar van 35–105 mm
  • Getemperde ponsen met aangeperste uitstoterveren
  • Gatdiameter 10 mm
  • Snijbreedte 100 mm
  • Verwisselbare ponsen

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 710 mm
  • Gewicht: 2470 g