{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza ganasce/forchetta | 100 mm | |
| Diametro punzonatrici | 10 mm | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza a fustella | |
| Caratteristiche | Testina intercambiabile | |
| Materiale | Acciaio | |
| Superficie | es. verniciata; matt | |
| Processo di produzione | Es. temprata | |
| Lunghezza complessiva L | 710 mm | |
| Peso totale | 2.470 g |
| Codice articolo | 56014700 | |
| EAN / GTIN | 4022668147008 | |
| Codice del produttore | 56014700 | |
| Numero-L | L60010 5157 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |