Alicate punzón chapa trapezoidal L.710mm

Número de artículo: 56014700
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud mordazas / boca 100 mm
Diámetro de punzón 10 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Contenido pieza única
Tipo de producto Sacabocados
Características Cabezal de corte intercambiable
Material Acero
Superficie Mate; lacado/a
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Longitud total L 710 mm
Peso total 2.470 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 56014700
EAN / GTIN 4022668147008
Número del fabricante 56014700
Número L L60010 5157
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Para chapas trapezoidales con un grosor máximo de 1,2 mm
  • Tope de profundidad ajustable de 35-105 mm
  • Punzones endurecidos y templados con muelles eyectores prensados
  • Diámetro del orificio 10 mm
  • Anchura de corte 100 mm
  • Perforadoras intercambiables

Característica:

  • Longitud mm (L): 710 mm
  • Peso: 2470 g