Pince à trous pour tôles trapézoïdales L.710mm

Réf.: 56014700
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
Longueur mors/mâchoire 100 mm
Diamètre des perforations 10 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit pinces emporte-pièces
Caractéristiques tête de coupe interchangeable
Matériau Acier
Surface Aspet mat; avec vernis
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale L 710 mm
Poids total 2 470 g

Identification et classification

Référence article 56014700
EAN / GTIN 4022668147008
Réf. fabricant 56014700
Article hors catalogue L60010 5157
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Pour tôles trapézoïdales d’une épaisseur maximale de 1,2 mm
  • butée de profondeur réglable de 35 à 105 mm
  • Poinçons trempés avec ressorts d’éjection montés en force
  • Diamètre du trou : 10 mm
  • largeur de coupe 100 mm
  • Poinçons interchangeables

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 710 mm
  • Poids: 2470 g