Cutting wheel D.41mm Thickness 10 Bore 28 mm

Nr art.: 56010036
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do rur z stal stopowa
Średnica krążka tnącego 41 mm
Otwór w krążku tnącym 28 mm
Szerokość krążka tnącego 10 mm
masa całkowita 1 g
Rodzaj produktu Krążek tnący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56010036
EAN / GTIN 4022668014201
Numer producenta 56010036
Numer L L60010 6969
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:

Cecha szcz.:

  • Grubość: 10
  • Średnica otworu (mm): 28 mm
  • Średnica koła (mm): 41 mm
  • Obszar zastosowania: Stal
  • pasujące do nr: 10004
  • Masa: 1 g