Řezný kotouč D.41mm Tloušťka 10 Vrtání 28 mm

Artiklové číslo: 56010036
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro materiál trubky ušlechtilá ocel
Průměr řezných koleček 41 mm
Otvor – řezná kolečka 28 mm
Šířka řezacího kolečka 10 mm
Hmotnost celkem 1 g
Druh produktu Řezací kolečko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56010036
EAN / GTIN 4022668014201
Číslo výrobce 56010036
L-číslo L60010 6969
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::

Charakteristika:

  • Tloušťka: 10
  • Vrtání (mm): 28 mm
  • Průměr kola (mm): 41 mm
  • Rozsah použití: Ocel
  • vhodné pro č.: 10004
  • Hmotnost: 1g