• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidrad D.41mm Stärke 10 Bohrung 28 mm

Artikel-Nr.: 56010036
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für Rohrmaterial Edelstahl
Durchmesser Schneidrädchen 41 mm
Bohrung Schneidrädchen 28 mm
Breite Schneidrädchen 10 mm
Gewicht gesamt 1 g
Produktart Schneidrad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56010036
EAN / GTIN 4022668014201
Herstellernummer 56010036
L-Nummer L60010 6969
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:

Merkmal:

  • Stärke: 10
  • Bohrung (mm): 28 mm
  • Raddurchmesser (mm): 41 mm
  • Anwendungsbereich: Stahl
  • passend zu Nr.: 10004
  • Gewicht: 1 g