Disco de corte D.41mm Espesor 10 Diámetro 28 mm

Número de artículo: 56010036
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para material de tubo acero fino
Diámetro moletas 41 mm
Perforación en la moleta 28 mm
Anchura moleta 10 mm
Peso total 1 g
Tipo de producto Rueda de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 56010036
EAN / GTIN 4022668014201
Número del fabricante 56010036
Número L L60010 6969
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:

Característica:

  • Espesor: 10
  • Diámetro (mm): 28 mm
  • Diámetro de la rueda (mm): 41 mm
  • Intervalo de aplicación: Acero
  • adecuado para no.: 10004
  • Peso: 1 g