Skæreskive til stål D.41mm til rørskærer nr. 10004

Art.-nr.: 56010036
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skærehjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56010036
EAN/GTIN 4022668014201
Producentnummer 56010036
L-nummer L60010 6969

Betegnelse

Beskrivelse:

41 x 28 x 10. Fjedertrykssystem: garanterer bedre skæring og længere levetid for skæreskiven. Hurtigt udskiftningssystem til skæreskiver uden værktøj. Med ekstra håndtag. Armaturhus i smedet stål.

Egenskab:

  • Tykkelse: 10
  • Boring (mm): 28 mm
  • Hjuldiameter (mm): 41 mm
  • Anvendelsesområde: stål
  • egnet til nr.: 10004
  • Vægt: 1 g