Push type pneumatic toggle clamp

Nr art.: 560008
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 560008
EAN / GTIN 4020772021269
Numer producenta 560008
Numer L L30110 101987
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

pneumatic rod clamp
Pressure clamp.
Heavy version for long tool life. Pneumatic cylinder with magnetic piston for end position sensing. Bracket galvanised and passivated, base body made of malleable cast iron, painted. Lever parts and push rod made of tempered steel, galvanized and passivated. Stainless steel rivets. Bearing points are greased.
Complete with quenched, galvanized push-on screw No. 6880.

Cecha szcz.:

  • Size: 5
  • F1: 10 kN
  • F3: 5.0 kN
  • F5: 1.00 kN
  • UN: 0.37 dm³
  • Contact screw: M12 x 50
  • Weight: 5265 g
  • Size: 5
  • ØA: 16
  • B: 98
  • C: 41
  • D: 8.5
  • E: 50
  • H: 41
  • H1: 96
  • H2: 22
  • Stroke: 29
  • HW min.: 30.0
  • HW max.: 50
  • O: 45
  • L1: 316
  • M: 41
  • N: 84.0
  • N1: 86
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Piston Ø
    : 50