Tendeur pneumatique à tige de poussée

Cod articol.: 560008
Preț per 1 Unité
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Unité (cu TVA)
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
Cod articol 560008
EAN / GTIN 4020772021269
Număr producător 560008
L-Număr L30110 101987
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descripción:

Tensor neumático de varilla de empuje
Tensor de presión.
Modelo pesado para una vida útil prolongada. Cilindro neumático con pistón magnético para detección de posiciones finales. Consola galvanizada y pasivada, cuerpo base de fundición maleable, pintado. Piezas de palanca y varilla de empuje fabricada en acero templado, galvanizado y pasivado. Remaches hechos de acero inoxidable. Los puntos de rodamiento están engrasados.
Completo con tornillo de empuje galvanizado templado Nº 6880.

Característica:

  • Tamaño: 5
  • F1: 10 kN
  • F3: 5,0 kN
  • F5: 1,00 kN
  • NACIONES UNIDAS: 0,37 dm³
  • Tornillo de sujeción: M12 x 50
  • peso: 5265 g
  • Tamaño: 5
  • ØA: 16
  • An: 98
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 50
  • H: 41
  • H1: 96
  • H2: 22
  • Carrera: 29
  • HW min.: 30,0
  • HW máx.: 50
  • K: 45
  • L1: 316
  • M: 41
  • N: 84,0
  • N1: 86
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Ø de pistón
    : 50