Pneumatisk klemme med skubbestang

Art.-nr.: 560008
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 560008
EAN/GTIN 4020772021269
Producentnummer 560008
L-nummer L30110 101987
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Pneumatisk klemme med skubbestang
Trykklemme.
Kraftig konstruktion for lang levetid. Pneumatisk cylinder med magnetisk stempel til overvågning af slutposition. Galvaniseret og passiveret beslag, basiskrop af formbart støbejern, malet. Armdele og stødstang af sejhærdet stål, forzinkede og passiverede. Nitter lavet af rustfrit stål. Lejesteder fedtsmurte.
Komplet med slukket, galvaniseret push-on skrue nr. 6880.

Egenskab:

  • Størrelse: 5
  • F1: 10kN
  • F3: 5,0kN
  • F5: 1,00kN
  • FN: 0.37 dm³
  • Trykskrue: M12 x 50
  • Vægt: 5265 g
  • Størrelse: 5
  • ØA: 16
  • B: 98
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 50
  • H: 41
  • H1: 96
  • H2: 22
  • Afstand: 29
  • Min. HW: 30,0
  • HW maks.: 50
  • K: 45
  • L1: 316
  • M: 41
  • N: 84,0
  • N1: 86
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Stempel Ø
    : 50