Pnevmatska objemka s potisno palico

Št. art.: 560008
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 560008
EAN/GTIN 4020772021269
Številka proizvajalca 560008
L-število L30110 101987
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pnevmatska objemka s potisno palico
Tlačna objemka.
Visokozmogljiva zasnova za dolgo življenjsko dobo. Pnevmatski cilinder z magnetnim batom za nadzor končnega položaja. Pocinkan in pasiviran nosilec, osnovno ohišje iz temprane litine, barvano. Deli ročice in potisna palica iz kaljenega jekla, pocinkani in pasivirani. Kovice iz nerjavečega jeklo. Ležajne točke so namazane.
Skupaj s kaljenim, pocinkanim potisnim vijakom št. 6880.

Lastnosti:

  • Velikost: 5
  • F1: 10kN
  • F3: 5.0kN
  • F5: 1.00kN
  • UN: 0,37 dm³
  • Pritisni vijak: M12 x 50
  • Masa: 5265 g
  • Velikost: 5
  • ØA: 16
  • B: 98
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 50
  • H: 41
  • H1: 96
  • H2: 22
  • Hod: 29
  • HW min: 30,0
  • HW max: 50
  • K: 45
  • L1: 316
  • M: 41
  • N: 84,0
  • N1: 86
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Bat Ø
    : 50