Pneumatická svorka s tlačnou tyčí

Artiklové číslo: 560008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 560008
EAN / GTIN 4020772021269
Číslo výrobce 560008
L-číslo L30110 101987
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatická svorka s tlačnou tyčí
Přítlačná svorka.
Odolná konstrukce pro dlouhou životnost. Pneumatický válec s magnetickým pístem pro kontrolu koncové polohy. Pozinkovaný a pasivovaný držák, základní těleso z kujné litiny, lakované. Pákové díly a tlačná tyč z tvrzené oceli, pozinkované a pasivované. Nýty z nerezové oceli ocel. Ložiskové body jsou namazané.
Kompletní s kalením, pozinkovaným šroubem č. 6880.

Charakteristika:

  • Velikost: 5
  • F1: 10 kN
  • F3: 5,0 kN
  • F5: 1,00 kN
  • UN: 0,37 dm³
  • Upínací šroub: M12 x 50
  • hmotnost: 5265 g
  • Velikost: 5
  • ØA: 16
  • Š: 98
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 50
  • H: 41
  • H1: 96
  • H2: 22
  • Zdvih: 29
  • HW min: 30,0
  • HW max: 50
  • K: 45
  • L1: 316
  • M: 41
  • N: 84,0
  • N1: 86
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Ø pístu
    : 50