Tendeur pneumatique à tige de poussée

Réf.: 560008
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 560008
EAN / GTIN 4020772021269
Réf. fabricant 560008
Article hors catalogue L30110 101987
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur pneumatique à tige de poussée
Tendeur à pression.
Exécution lourde pour durée de vie accrue. Vérin pneumatique avec piston magnétique pour détection de fin de course. Console galvanisée et passivée, corps de base en fonte malléable, laqué. Pièces de levier et tige de poussée en acier trempé, galvanisé et passivé. Rivets en acier inoxydable. Articulation graissée.
Complet avec vis enfichable galvanisée trempée n° 6880.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 5
  • F1: 10 kN
  • F3: 5,0 kN
  • F5: 1,00 kN
  • UN: 0,37 dm³
  • Vis de calage: M12 x 50
  • Poids: 5265 g
  • Réf.: 5
  • ØA: 16
  • B: 98
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 50
  • H: 41
  • H1: 96
  • H2: 22
  • Course: 29
  • HW min.: 30,0
  • HW maxi.: 50
  • K: 45
  • L1: 316
  • M: 41
  • N: 84,0
  • N1: 86
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Piston Ø
    : 50