Płytki wymienne z kształtką GF do wierteł DR

Nr art.: 5598816
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Gatunek IC908
Seria DR-TWIST
Grubość płytki skrawającej 3,81 mm
Grubość płytki skrawającej T 3,81 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOMT 09T306-GF
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT 09T306-GF IC328
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5598816
EAN / GTIN 7291075108422
Numer producenta 5598816
Numer L L24160 12

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,6 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,81 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,6 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,81 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "DR-TWIST" Zobacz wszystkie