SOMT 09T306-GF IC328 Plaquettes pour perçage et fraisage à quatre arêtes de coupe, avec brise-copeaux.

Réf.: 5598816
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Nuance IC908
Série DR-TWIST
Epaisseur de plaquette 3,81 mm
Epaisseur de plaquette T 3,81 mm
Codage du point de séparation plaquette SOMT 09T306-GF
Désignation de la plaquette SOMT 09T306-GF IC328
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit insert de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 5598816
EAN / GTIN 7291075108422
Réf. fabricant 5598816
Article hors catalogue L24160 12

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.81 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.81 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout