Płytki wymienne z łamaczem wióra DT do wierteł DR

Nr art.: 5507876
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria DR-TWIST
Grubość płytki skrawającej 4,8 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5507876
EAN / GTIN 7291075107326
Numer producenta 5507876
Numer L L24160 69

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,8 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 11,5 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,8 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 11,5 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,8 mm

Odpowiednie produkty