Płytki wymienne z łamaczem wióra DT do wierteł DR

Nr art.: 3340384
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DR-TWIST
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT 09T306-DT
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3340384
EAN / GTIN 7291075107180
Numer producenta 3340384
Numer L L24160 55

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,6 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,81 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,6 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,81 mm