Płytki wymienne z łamaczem wióra DT do wierteł DR

Nr art.: 5567758
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DR-TWIST
Grubość płytki skrawającej 5,2 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5567758
EAN / GTIN 7291075107418
Numer producenta 5567758
Numer L L24160 38

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 1,2 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 14,3 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,2 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1,2 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 14,3 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,2 mm

Odpowiednie produkty