Napinacz pneumatyczny

Nr art.: 559793
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 559793
EAN / GTIN 4020772020972
Numer producenta 559793
Numer L L30090 778
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz pneumatyczny z poziomej montażem cylindra.
Siłownik pneumatyczny z tworzywa sztucznego, dwustronnego działania, zamontowany i gotowy do podłączenia. Śruby do mocowania ocynkowane i poddane obróbce pasywacyjnej, nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach 2 i 3 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Smarowano łożyska.
W komplecie z hartowaną, ocynkowaną śrubą dociskową nr 6890. Konsola jest samonośna i nie wymaga podstawy.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,35 kN
  • F4: 0,50 kN
  • F5: 170 N
  • Vn: 0,17 dm³
  • Śruba dociskowa: M6 x 35
  • Masa: 600 g
  • Rozmiar: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20,0
  • D: 5,4
  • E: 25
  • F: 11,0
  • G: M8
  • H: 27
  • H1: 63
  • H2: 42,5
  • HW min.: 1
  • Maks. HW: 8
  • I: 12
  • K: 6,0
  • Rozmiar: 2
  • L: 12,5
  • L1: 163
  • M: 27
  • N: 44
  • N1: 54
  • ØW: 8
  • Średnica tłoka Ø
    : 20
  • Ø zewnętrzne węża pneumatycznego: 6