Abrazaderas neumáticas

Número de artículo: 559793
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
Número de artículo 559793
EAN / GTIN 4020772020972
Número del fabricante 559793
Número L L30090 778
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazaderas neumáticas, con montaje en cilindro horizontal.
Cilindros neumáticos de plástico, de doble efecto y listos para conectar. Tensor galvanizado y pasivado, remaches hechos de acero inoxidable, que funcionan en bujes de rodamiento endurecidos por caja para tamaños 2 y 3. Los puntos de rodamiento están engrasados.
Completo con apagado, zincado, tornillo de empuje Nº 6890. La consola es autosuficiente y no necesita ser apoyada.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,35 kN
  • F4: 0,50 kN
  • F5: 170 N
  • NACIONES UNIDAS: 0,17 dm³
  • Tornillo de sujeción: M6 x 35
  • peso: 600 g
  • Tamaño: 2
  • A: 6
  • An: 52
  • C: 20,0
  • D: 5,4
  • E: 25
  • F: 11,0
  • G: M8
  • H: 27
  • H1: 63
  • H2: 42,5
  • HW min.: 1
  • HW máx.: 8
  • I: 12
  • K: 6,0
  • Tamaño: 2
  • L: 12,5
  • L1: 163
  • M: 27
  • N: 44
  • N1: 54
  • ØW: 8
  • Ø de pistón
    : 20
  • Ø externa para manguera de aire comprimido: 6