Pneumatický upínač

Artiklové číslo: 559793
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 559793
EAN / GTIN 4020772020972
Číslo výrobce 559793
L-číslo L30090 778
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatický upínač, s vodorovným upevněním válce.
Plastové pneumatické válce, dvojčinné a připravené k připojení. Napínák pozinkovaný a pasivovaný, nýty z nerezové oceli ocel, které běží v pouzdře kalených ložiskových pouzder pro velikosti 2 a 3. Ložiskové body jsou namazané.
Kompletní s kalením, pozinkováno, nasoušecí šroub č. 6890. Konzole je samonosná a nemusí být podporována.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,35 kN
  • F4: 0,50 kN
  • F5: 170 N
  • UN: 0,17 dm³
  • Upínací šroub: M6 x 35
  • hmotnost: 600 g
  • Velikost: 2
  • A: 6
  • Š: 52
  • C: 20,0
  • D: 5,4
  • E: 25
  • F: 11,0
  • G: M8
  • H: 27
  • H1: 63
  • H2: 42,5
  • HW min: 1
  • HW max: 8
  • I: 12
  • K: 6,0
  • Velikost: 2
  • L: 12,5
  • L1: 163
  • M: 27
  • N: 44
  • N1: 54
  • ØW: 8
  • Ø pístu
    : 20
  • Vnější Ø pro vzduchová hadice: 6