Morsetti pneumatici

Codice art.: 559793
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
Codice articolo 559793
EAN / GTIN 4020772020972
Codice del produttore 559793
Numero-L L30090 778
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti pneumatici, con montaggio cilindro orizzontale.
Cilindri pneumatici in plastica, a doppia azione e pronti per il collegamento. Tenditore zincato e passivato, rivetti in acciaio inox, che si inseriscono in boccole di supporto temprate per le misure 2 e 3. I punti di supporto sono ingrassati.
Completo di vite a pressione temprata, zincata, N. 6890. La console è autoportante e non deve essere supportata.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,35 kN
  • F4: 0,50 kN
  • F5: 170 N
  • UN: 0,17 dm³
  • Vite di pressione: M6 x 35
  • peso: 600 g
  • Dimensione: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20,0
  • D: 5,4
  • E: 25
  • F: 11,0
  • G: M8
  • H: 27
  • H1: 63
  • H2: 42,5
  • HW min: 1
  • HW max: 8
  • I: 12
  • K: 6,0
  • Dimensione: 2
  • L: 12,5
  • L1: 163
  • M: 27
  • N: 44
  • N1: 54
  • ØW: 8
  • Ø pistone
    : 20
  • Ø esterno per tubo flessibile per l’aria compressa: 6