• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatikspanner

Artikel-Nr.: 559793
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559793
EAN / GTIN 4020772020972
Herstellernummer 559793
L-Nummer L30090 778
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Pneumatikspanner, mit horizontalem Zylinderanbau.
Pneumatikzylinder aus Kunststoff, doppeltwirkend und anschlussfertig montiert. Spanner verzinkt und passiviert, Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andückschraube Nr. 6890. Die Konsole ist freitragend und muss nicht unterbaut werden.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,35 kN
  • F4: 0,50 kN
  • F5: 170 N
  • Vn: 0,17 dm³
  • Andrückschraube: M6 x 35
  • Gewicht: 600 g
  • Größe: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20,0
  • D: 5,4
  • E: 25
  • F: 11,0
  • G: M8
  • H: 27
  • H1: 63
  • H2: 42,5
  • HW min.: 1
  • HW max.: 8
  • I: 12
  • K: 6,0
  • Größe: 2
  • L: 12,5
  • L1: 163
  • M: 27
  • N: 44
  • N1: 54
  • ØW: 8
  • Kolben-Ø
    : 20
  • Außen-Ø für Druckluftschlauch: 6