Colliers pneumatiques

Réf.: 559793
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 559793
EAN / GTIN 4020772020972
Réf. fabricant 559793
Article hors catalogue L30090 778
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pinces pneumatiques, avec montage horizontal sur cylindre.
Vérins pneumatiques en plastique, à double effet et prêts à être connectés. Tendeur galvanisé et passivé, rivets en acier inoxydable, qui fonctionnent dans des coussinets cémentés pour les tailles 2 et 3. Articulation graissée.
Complet avec vis enfichable trempée, galvanisée, n° 6890. La console est autonome et n’a pas besoin d’être prise en charge.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,35 kN
  • F4: 0,50 kN
  • F5: 170 N
  • UN: 0,17 dm³
  • Vis de calage: M6 x 35
  • Poids: 600 g
  • Réf.: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20,0
  • D: 5,4
  • E: 25
  • F: 11,0
  • G: M8
  • H: 27
  • H1: 63
  • H2: 42,5
  • HW min.: 1
  • HW maxi.: 8
  • I: 12
  • K: 6,0
  • Réf.: 2
  • L: 12,5
  • L1: 163
  • M: 27
  • N: 44
  • N1: 54
  • ØW: 8
  • Piston Ø
    : 20
  • Ø externe pour flexible à air comprimé: 6