Docierak ręczny, 35 × 14 × 5 mm, ziarnistość: 8000

Nr art.: 558812 8000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uziarnienie 8 000
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo drobne
Materiał ścierny Arkansas-kwarcyt
Kolor Białe
Długość całkowita 150 mm
Długość segmentu 35 mm
Szerokość segmentu 14 mm
Wysokość segmentu 5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Docierak ręczny
Platformy prostokąt
Zastosowanie Ściąganie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558812 8000
EAN / GTIN 4037073001517
Producent/osoba odpowiedzialna Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 Ransweiler, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernica 35 × 14 × 5 mm. Długość całkowita 150 mm.
Bardzo twardy, bezspoiwowy kamień naturalny (Original Arkansas) z kwarcu o wyjątkowo drobnym ziarnie i bardzo wytrzymałej krawędzi.

Zastosowanie:

Do obciągania i końcowej polerki ostrza.