Lapeador manual, 35×14×5 mm, Tamaño de grano: 8000

Número de artículo: 558812 8000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano 8.000
Grado de finura extrafino/a
Abrasivos Cuarcita Arkansas
Color blanco
Longitud total 150 mm
Longitud del segmento 35 mm
Ancho del segmento 14 mm
Altura del segmento 5 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Lapeador manual
Forma rectángulo
Empleo Extraer

Identificación y clasificación

Número de artículo 558812 8000
EAN / GTIN 4037073001517
Fabricante/responsable Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 Ransweiler, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cuerpo abrasivo 35×14×5 mm. Longitud total 150 mm.
Piedra natural (originaria de Arkansas) muy dura y libre de aglutinante, de cuarcita de grano superfino; bordes muy resistentes.

Aplicación:

Para el pulido y pulido final de hojas.