Ročni lepalniki 8000

Št. art.: 558812 8000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Arkansas-kvarcit
Zrnatost 8.000
Stopnja preciznosti ekstra fina
Celotna dolžina 150 mm
Širina segmenta 14 mm
Dolžina segmenta 35 mm
Višina segmenta 5 mm
Barva bela
Vrsta izdelka Ročni lepalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558812 8000
EAN/GTIN 4037073001517

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusno telo 35×14×5 mm. Celotna dolžina 150 mm.
Zelo trd naravni kamen brez veziva (originalni Arkansas) iz finozrnatega kvarcita, zelo čvrsti robovi.

Uporaba:

Za snemanje in končno poliranje rezil.