Ručná lapovačka 8000

Č. pol.: 558812 8000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Arkansaský kremenec
Zrnitosť 8 000
Stupeň jemnosti extrajemné
Celková dĺžka 150 mm
Segment Šírka 14 mm
Segment Dĺžka 35 mm
Segment Výška 5 mm
Farba biela
Druh produktu Ručná lapovačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558812 8000
EAN/GTIN 4037073001517

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne teliesko 35 × 14 × 5 mm. Celková dĺžka 150 mm.
Velmi tvrdý prírodná kamen bez pojiva (originálny Arkansas) z jemne zrnitého kremenca, s vysokou pevnostou hrán.

Použitie:

Pre obtahovanie a konecné leštenie ostrí.