Käsinhiertoväline 8000

Tuote nro.: 558812 8000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Arkansas-kvatsiitti
Rakeisuus 8 000
Hienousaste erittäin hieno
Kokonaispituus 150 mm
Segmentin leveys 14 mm
Segmentin pituus 35 mm
Segmentin korkeus 5 mm
Väri valkoinen
Tuotetyyppi Käsinhiertoväline

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558812 8000
EAN / GTIN 4037073001517

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomarunko 35×14×5 mm. Kokonaispituus 150 mm.
Erittäin kova, sidosaineeton luonnonkivi (aito Arkansas), hyvin hienorakeista kvartsiittia, erittäin kestävät reunat.

Käyttö:

Terien silotukseen ja loppukiillotukseen.