{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Uziarnienie | 400 | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Materiał ścierny | Węglik boru | |
| Kolor | Zielony | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Długość segmentu | 35 mm | |
| Szerokość segmentu | 14 mm | |
| Wysokość segmentu | 5 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Docierak ręczny | |
| Platformy | prostokąt | |
| Zastosowanie | Ściąganie |
| Numer artykułu | 558812 400 | |
| EAN / GTIN | 4037073005119 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 Ransweiler, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/ |