Papier ścierny, zestaw 10-elementowy, 10 otworów, ziarnistość: 60

Nr art.: 557620 60
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 315,39 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
178 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość 60
ziarnistość zgrubny
szerokość 115 mm
długość 107 mm
liczba otworów odsysających 10
liczba ściernic 10
Rodzaj produktu Papier ścierny na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557620 60
EAN / GTIN 4058546476304
Numer producenta 4932430815
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Stabilny, mocny papier E z powłoką korundową. Bardzo duża odporność na rozdzieranie.
Tył z mocowaniem na rzepy dla szybkiej wymiany tarczy.

Zastosowanie:

Szlifowanie metalu i twardego drewna.
Specjalny system otworów do szlifierek oscylacyjnych nr 077326 SPS140.