Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szlifierka oscylacyjna, Typ: SPS140

Nr art.: 077326 SPS140

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077326 SPS140
EAN / GTIN 4002395005826
Numer producenta 4933447015
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Lekka i poręczna szlifierka oscylacyjna o mocy 260 W:
  • Przyjemne w dotyku rękojeści umożliwiają równomierny rozkład nacisku.
  • System mocowania DUO do dokładnego osadzania papieru ściernego z mocowaniem na zacisk albo na rzepy.
  • Zintegrowane odpylanie przez papier ścierny o 10 otworach.
  • Podłączenie bezpośrednie do zewnętrznego systemu odpylania albo do worka na trociny.

W dostawie:

W komplecie kabel zasilający o dł. 4 m, worek na trociny, płytka wykrawająca, walizka transportowa.

Wskazówka:

Odpowiednie płótno ścierne zob. nr 556980 i nast. Odpowiedni papier ścierny mocowany na rzepy zob. pod nr 557620.