{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Sworznie dociągające | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M10 | |
| Długość całkowita | 18 mm | |
| Średnica głowicy | 28 mm | |
| Rozwartość klucza | 7 mm | |
| Materiał | Metal | |
| Norma | stal ulepszana cieplnie. |
| Numer artykułu | 557105 | |
| EAN / GTIN | 4020772006099 | |
| Numer producenta | 557105 | |
| Numer L | L30110 101971 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |