• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne

Artikel-Nr.: 557105
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Anzugsbolzen
Gewinde M10
Länge gesamt 18 mm
Kopfdurchmesser 28 mm
Schlüsselweite 7 mm
Material Metall
Norm Vergütungsstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 557105
EAN / GTIN 4020772006099
Herstellernummer 557105
L-Nummer L30110 101971
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne, für den Einsatz mit dem Schlüssel für Fräseranzugschrauben nach DIN 6368.
Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9

Merkmal:

  • Größe: 22
  • M: M10
  • B1: 10
  • D1: 28
  • K: 7
  • L: 18
  • Gewicht: 35 g