Šrouby pro frézovací hlavy

Artiklové číslo: 557105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Tažný čep
Závit M M10
Celková délka L 18 mm
Průměr hlavy D1 28 mm
Rozměr klíče 7 mm
Materiál Kov
Norma ocel k zušlechtění

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557105
EAN / GTIN 4020772006099
Číslo výrobce 557105
L-číslo L30110 101971
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vyžínací šrouby pro nasouvací trny, pro použití s klíčem pro šrouby pro utahování trimru podle DIN 6368.
Třída pevnosti 10,9

Charakteristika:

  • Velikost: 22
  • M: M10
  • B1: 10
  • D1: 28
  • K: 7
  • L: 18
  • hmotnost: 35 g