• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Viti di serraggio trimmer per mandrini per trimmer montati in superficie

Codice art.: 557105
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Codoli
Filettatura M10
Lunghezza complessiva 18 mm
Diametro testa 28 mm
Apertura chiave 7 mm
Materiale metallo
Normativa acciaio bonificato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557105
EAN / GTIN 4020772006099
Codice del produttore 557105
Numero-L L30110 101971
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti di serraggio trimmer per mandrini a pressione, da utilizzare con la chiave per viti di serraggio trimmer in conformità alla norma DIN 6368.
Temprato alla classe di resistenza 10,9

Proprietà:

  • Dimensione: 22
  • M: M10
  • B1: 10
  • D1: 28
  • K: 7
  • L: 18
  • peso: 35 g