Tornillos de apriete Trimmer para mandriles recortadores montados en superficie

Número de artículo: 557105
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tirante
Rosca M10
Longitud total 18 mm
Diámetro de cabezal 28 mm
Ancho de llave 7 mm
Material Metal
Norma acero bonificado.

Identificación y clasificación

Número de artículo 557105
EAN / GTIN 4020772006099
Número del fabricante 557105
Número L L30110 101971
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos de apriete de recortador para mandriles de recortador de empuje, para su uso con la llave para los tornillos de apriete de recortador según DIN 6368.
Templado a la clase de fuerza 10,9

Característica:

  • Tamaño: 22
  • M: M10
  • B1: 10
  • D1: 28
  • K: 7
  • L: 18
  • Peso: 35 g