• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Horizontal toggle clamp plus with red handle

Nr art.: 555176
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 555176
EAN / GTIN 4020772004293
Numer producenta 555176
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal clamp plus with red handle, with increased holding forces, open clamping arm and horizontal foot.
Stainless steel polished. Bearing points are greased. Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Safety clamping piece with loss protection for the clamping screw at the end of the clamping arm.
Complete with non-rusting clamping screw No. 68301NI. Also suitable for the food industry.

Cecha szcz.:

  • Size: 4
  • F1: 3.5 kN
  • F2: 8.0 kN
  • Contact screw: M10 x 76
  • Weight: 1250 g
  • Size: 4
  • A: 10
  • B: 120
  • C: 41.5
  • D: 8.6
  • E: 69.0
  • F: 23.0
  • H: 41.0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • HW min.: -2
  • HW max.: 17.5
  • I: 24
  • O: 10.5
  • L: 329
  • M: 34.5 – 45.0
  • N: 60.0
  • P: 76
  • α: 90°