Vandret klemme plus med rød håndtag

Art.-nr.: 555176
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 555176
EAN/GTIN 4020772004293
Producentnummer 555176
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vandret klemme plus med rød håndtag, med øget holdekraft, åben spændearm og vandret fod.
Rustfrit stål poleret. Lejesteder fedtsmurte. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhedsklemme med tabsbeskyttelse til spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med rustfri spændeskrue nr. 68301. Også velegnet til fødevareindustrien.

Egenskab:

  • Størrelse: 4
  • F1: 3,5kN
  • F2: 8,0kN
  • Trykskrue: M10 x 76
  • Vægt: 1250 g
  • Størrelse: 4
  • A: 10
  • B: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69,0
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • Min. HW: -2
  • HW maks.: 17,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L: 329
  • M: 34,5 - 45,0
  • N: 60,0
  • P: 76
  • α: 90°

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven