Vodoravna objemka plus z rdečim ročaj

Št. art.: 555176
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 555176
EAN/GTIN 4020772004293
Številka proizvajalca 555176
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka plus z rdečo ročaj, s povečanimi zadrževalnimi silami, odprto vpenjalno roko in vodoravno nogo.
Nerjaveče jeklo polirani. Ležajne točke so namazane. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni nastavek z zaščito pred izgubo za vpenjalni vijak na koncu vpenjalne roke.
Skupaj z nerjavim vpenjalnim vijakom št. 68301 NI. Primerno tudi za živilsko industrijo.

Lastnosti:

  • Velikost: 4
  • F1: 3.5kN
  • F2: 8.0kN
  • Pritisni vijak: M10 x 76
  • Masa: 1250 g
  • Velikost: 4
  • A: 10
  • B: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69,0
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • HW min: -2
  • HW max: 17,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L: 329
  • M: 34,5 – 45,0
  • N: 60,0
  • P: 76
  • α: 90°